Aditivo para diésel

Ref.: 08931523
Ver todas las versiones
ADITIVO-ANTIHUMOS-PARA-GASOIL-1L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADITIVO-ANTIHUMOS-PARA-GASOIL-1L
Aditivo para diésel
Antihollín CARGO
Disminuye drásticamente la emisión de humos en vehículos industriales y de carga.

Dispersa los residuos insolubles

formados por la oxidación del combustible diésel.

Mantiene limpio el sistema de inyección

Evita la formación de residuos en los inyectores, lo que permite optimizar el consumo de diésel mejorando la combustión.

Producto respetuoso con el medio ambiente

Reduce los niveles gases de escape contaminantes en los vehículos diésel, incluidos aquellos con catalizadores.

Apto para Common Rail

y todos los tipos de inyectores diésel.

Disminución de gases

Ideal para vehículos que tienen que pasar inspecciones periódicas obligatorias y emitir una mayor cantidad de gases que la establecida por las normas sobre contaminantes.


Añada el contenido del bote al depósito diésel. El aditivo se mezcla automáticamente con el combustible diésel. Se puede añadir un aditivo cada vez que se llene el depósito de combustible. Uso en combustible biodiésel hasta B30.


Si el problema no se resuelve y persiste, debe investigar la causa y repararla.

Contenido

1 l
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

880.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08931523

Ficha Técnica

32406141.pdf

Hoja de datos de seguridad

05093755.PDF
Scroll to top