Aditivo antideslizante

Ref.: 089035069
ADITIVO-ANTIDESLIZANTE-PAVILACK-150G
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADITIVO-ANTIDESLIZANTE-PAVILACK-150G
Aditivo antideslizante
Aditivo en forma de polvo blanco que mezclado con pinturas les confiere propiedades antideslizantes

Resistente para interior y exterior.

Efecto antideslizante uniforme y de fácil limpieza.

Indicado para mezclar con pinturas transparentes o pigmentadas mono o bi-componente en base agua o disolvente.

El resultado de su mezcla ofrece propiedades antideslizantes sobre la pintura aplicada.

No inflamable y sin reacciones químicas.


Aplicar en la última mano incorporando en la pintura mediante agitación manual o mecánica a baja velocidad. El aditivo no influirá en el color o transparencia del acabado.


Se recomienda una dosis de mezcla del 3 % sobre el total de la pintura según el efecto antideslizante deseado. Por ejemplo en pinturas de 5 kg. Su dosis es de 150 g (un bote entero de aditivo antideslizante).



Almacenaje


Tiempo máximo de almacenamiento recomendado: 24 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperaturas entre +5 ºC y +40 ºC).


Para piscinas, vestuarios, espacios deportivos, aparcamientos, almacenes, naves industriales, bodegas, gasolineras, zonas viales, etc. Tanto en interior como exterior donde queramos dar, efecto antideslizante mezclando con la pintura. No emplear en rampas o inclinaciones superiores al 2 %.


Ideal para ser usado con pinturas como Pavilack, Pavimark, etc.

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089035069

Ficha Técnica

526163332.pdf

Hoja de datos de seguridad

04911590.PDF
Scroll to top