Adhesivo PVC sin THF

Ref.: 0892103504
Ver todas las versiones
ADHESIVO PVC TIXPRO LATA 1 L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADHESIVO PVC TIXPRO LATA 1 L
Adhesivo PVC sin THF
TIXPRO
Adhesivo sin THF especial para el pegado de PVC para fluidos a presión (PN16) según norma UNE EN 14814, UNE EN 1452, UNE EN 1329, BS6920-1:2000 y 2014

Características

  • Alta viscosidad
  • Excelente fluidez.
  • Tapón de seguridad reforzado para evitar derrames innecesarios.
  • El tapón incluye seguridad anti-niños.
  • Fácil aplicación.
  • Buena capacidad de relleno de holguras gracias al alto contenido en resinas.
  • Alta unión una vez encolada que mantiene las características de resistencia y envejecimiento comparadas al PVC rígido.
  • Certificado WRAS contacto con agua potable.
  • Certificado por AENOR.

Ventajas

  • Elevado índice de tixotropía, que evita el “descuelgue” en su aplicación.
  • Gracias a su alta resistencia, actúa como soldador químico del PVC, evitando pérdidas de fluidos.
  • Se puede utilizar tanto para diámetros pequeños como grandes.

Beneficios

  • Idóneo para suministro de agua, riegos, conducciones de gas, instalaciones industriales de tuberías y conducciones de desagües y pluviales.
  • Gracias a la protección anti-niños del tapón podemos evitar un accidente fortuito en la zona de trabajo.
  • No escurre ni forma “lágrimas” en el interior de los tubos encolados.

1. Preparación de los tubos, cortándolos en ángulo recto y biselando los cantos en un ángulo de unos 15º.


2. Limpiar y desengrasar el tubo y el manguito con el Limpiador de PVC Würth Art. Nº 0892100104.


3. Aplicar ADHESIVO PVC TIXPRO con un pincel en sentido axial de dentro hacia fuera formando una delgada capa primero en el manguito y posteriormente en el tubo.


4. Insertar las dos partes inmediatamente sin girarlas y siempre dentro de los 3 minutos posteriores a la aplicación del adhesivo.


5. Mantener inmóvil durante 30” hasta que ADHESIVO PVC TIXPRO desarrolle la unión inicial.


6. Retirar el adhesivo sobrante.



No debe manipularse la unión en los siguientes 5 minutos. Para temperaturas por debajo de 10 ºC, el tiempo de espera ha de aumentarse al menos a 15 minutos.


Las instalaciones realizadas a bajas temperaturas (por debajo de 5º C) requieren de unas prácticas diferentes: Los extremos de la tubería y los accesorios a unir deben ser calentados hasta 25–30 ºC con una pistola de aire caliente. La unión realizada debe mantenerse durante unos 10 minutos entre 20-30º C para asegurar un curado adecuado. Para aplicaciones en agua potable, esperar al menos 24 horas de curado a 23º C.

Punto intermitente mínimo

21 °C
Más Información

Solidez funcional máxima

24 d
Más Información

Base química

Polímero de cloruro de vinilo
Más Información

Viscosidad

9 Pas
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Solidez funcional mínima

1 h
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo claro transparente
Más Información

Peso del contenido

920 g
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

50 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Condiciones de viscosidad

a 20°C
Más Información

Densidad

0.92 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.100 kg
Más Información

Densidad/condiciones

0,92 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Solidez funcional mínima/máxima

0,041666666666666666666666666667-24 d
Más Información
Scroll to top