ADHESIVO PVC TIXPRO 500 ML Adhesivo PVC sin THF TIXPRO Adhesivo sin THF especial para el pegado de PVC para fluidos a presión (PN16) según norma UNE EN 14814, UNE EN 1452, UNE EN 1329, BS6920-1:2000 y 2014
Características
Alta viscosidad
Excelente fluidez.
Tapón de seguridad reforzado para evitar derrames innecesarios.
El tapón incluye seguridad anti-niños.
Fácil aplicación.
Buena capacidad de relleno de holguras gracias al alto contenido en resinas.
Alta unión una vez encolada que mantiene las características de resistencia y envejecimiento comparadas al PVC rígido.
Certificado WRAS contacto con agua potable.
Certificado por AENOR.
Ventajas
Elevado índice de tixotropía, que evita el “descuelgue” en su aplicación.
Gracias a su alta resistencia, actúa como soldador químico del PVC, evitando pérdidas de fluidos.
Se puede utilizar tanto para diámetros pequeños como grandes.
Beneficios
Idóneo para suministro de agua, riegos, conducciones de gas, instalaciones industriales de tuberías y conducciones de desagües y pluviales.
Gracias a la protección anti-niños del tapón podemos evitar un accidente fortuito en la zona de trabajo.
No escurre ni forma “lágrimas” en el interior de los tubos encolados.
1. Preparación de los tubos, cortándolos en ángulo recto y biselando los cantos en un ángulo de unos 15º.
2. Limpiar y desengrasar el tubo y el manguito con el Limpiador de PVC Würth Art. Nº 0892100104.
3. Aplicar ADHESIVO PVC TIXPRO con un pincel en sentido axial de dentro hacia fuera formando una delgada capa primero en el manguito y posteriormente en el tubo.
4. Insertar las dos partes inmediatamente sin girarlas y siempre dentro de los 3 minutos posteriores a la aplicación del adhesivo.
5. Mantener inmóvil durante 30” hasta que ADHESIVO PVC TIXPRO desarrolle la unión inicial.
6. Retirar el adhesivo sobrante.
No debe manipularse la unión en los siguientes 5 minutos. Para temperaturas por debajo de 10 ºC, el tiempo de espera ha de aumentarse al menos a 15 minutos.
Las instalaciones realizadas a bajas temperaturas (por debajo de 5º C) requieren de unas prácticas diferentes: Los extremos de la tubería y los accesorios a unir deben ser calentados hasta 25–30 ºC con una pistola de aire caliente. La unión realizada debe mantenerse durante unos 10 minutos entre 20-30º C para asegurar un curado adecuado. Para aplicaciones en agua potable, esperar al menos 24 horas de curado a 23º C.
https://www.wurth.es/adhesivo-pvc-tixpro-500-ml0892103502ADHESIVO PVC TIXPRO 500 MLADHESIVO PVC TIXPRO 500 ML<br>Adhesivo PVC sin THF<br>TIXPRO<br>Adhesivo sin THF especial para el pegado de PVC para fluidos a presión (PN16) según norma UNE EN 14814, UNE EN 1452, UNE EN 1329, BS6920-1:2000 y 2014<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Alta viscosidad</li><li>Excelente fluidez.</li><li>Tapón de seguridad reforzado para evitar derrames innecesarios.</li><li>El tapón incluye seguridad anti-niños.</li><li>Fácil aplicación.</li><li>Buena capacidad de relleno de holguras gracias al alto contenido en resinas.</li><li>Alta unión una vez encolada que mantiene las características de resistencia y envejecimiento comparadas al PVC rígido.</li><li>Certificado WRAS contacto con agua potable.</li><li>Certificado por AENOR.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Elevado índice de tixotropía, que evita el “descuelgue” en su aplicación.</li><li>Gracias a su alta resistencia, actúa como soldador químico del PVC, evitando pérdidas de fluidos.</li><li>Se puede utilizar tanto para diámetros pequeños como grandes.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Idóneo para suministro de agua, riegos, conducciones de gas, instalaciones industriales de tuberías y conducciones de desagües y pluviales.</li><li>Gracias a la protección anti-niños del tapón podemos evitar un accidente fortuito en la zona de trabajo.</li><li>No escurre ni forma “lágrimas” en el interior de los tubos encolados.</li></ul><br><P>1. Preparación de los tubos, cortándolos en ángulo recto y biselando los cantos en un ángulo de unos 15º.</P><br/><P>2. Limpiar y desengrasar el tubo y el manguito con el Limpiador de PVC Würth<B> Art. Nº 0892100104.</B></P><br/><P>3. Aplicar ADHESIVO PVC TIXPRO con un pincel en sentido axial de dentro hacia fuera formando una delgada capa primero en el manguito y posteriormente en el tubo.</P><br/><P>4. Insertar las dos partes inmediatamente sin girarlas y siempre dentro de los 3 minutos posteriores a la aplicación del adhesivo.</P><br/><P>5. Mantener inmóvil durante 30” hasta que ADHESIVO PVC TIXPRO desarrolle la unión inicial.</P><br/><P>6. Retirar el adhesivo sobrante.</P><br/><P></P><br/><P>No debe manipularse la unión en los siguientes 5 minutos. Para temperaturas por debajo de 10 ºC, el tiempo de espera ha de aumentarse al menos a 15 minutos.</P><br><P>Las instalaciones realizadas a bajas temperaturas (por debajo de 5º C) requieren de unas prácticas diferentes: Los extremos de la tubería y los accesorios a unir deben ser calentados hasta 25–30 ºC con una pistola de aire caliente. La unión realizada debe mantenerse durante unos 10 minutos entre 20-30º C para asegurar un curado adecuado. Para aplicaciones en agua potable, esperar al menos 24 horas de curado a 23º C.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/209817627.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/209817627.jpg0892100104/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Adhesivos/Productos/Químicos/Adhesivos/Adhesivos estructurales/Productos/Químicos/Adhesivos/Adhesivos estructurales/Adhesivo pvc1708112579000