Adhesivo híbrido para espejos

Ref.: 0893231000
Ver todas las versiones
ADHESIVO MS ESPEJOS 290 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADHESIVO MS ESPEJOS 290 ML
Adhesivo híbrido para espejos
Alta adherencia inicial y elasticidad para una unión segura de todos los tipos de espejos comunes

Adhesivo híbrido para la unión de espejos en aplicaciones en interiores y exteriores

Adherencia resistente y permanente

  • Fuerte adherencia inicial: proporciona apoyo instantáneo para una colocación segura
  • Excelente compatibilidad con las superficies: se adhiere eficazmente al vidrio, al aluminio y a la mayoría de materiales de construcción
  • Resistente a la intemperie y al agua: garantiza un rendimiento duradero en interiores y exteriores

Tiempo ampliado de formación de película

  • Permite personalizaciones: el tiempo de formación de la película de 25 minutos permite reposicionar antes del curado
  • Ideal para instalaciones complejas: adecuado para la alineación precisa de espejos y paneles

Alto grado de elasticidad

  • Elasticidad permanente: mantiene su elasticidad permanente después del curado
  • Absorción de la tensión: resiste el movimiento mecánico y la expansión térmica

Se puede recubrir

  • Superficie adaptable: Después del curado, el adhesivo se puede lijar y pintar con la mayoría de pinturas y barnices estándar

Sin disolventes

Fórmula segura y respetuosa con el medioambiente


Los materiales de base deben estar limpios, secos y libres de grasa, aceite, polvo e impurezas. Se recomienda utilizar una imprimación sobre superficies muy absorbentes. Las sugerencias para la preparación de superficies se pueden encontrar en la edición actual de la tabla de pretratamiento de Würth correspondiente. Tenga en cuenta que estas sugerencias se basan en valores empíricos y, en todos los casos, deben verificarse mediante pruebas en los materiales de base originales.



Aplicación de cordón vertical:


el adhesivo debe aplicarse en tiras verticales de un máximo de 15 mm. Debe haber una distancia mínima de 5 mm entre los espejos y la pared. Los espejos pesados deben fijarse durante varias horas o días.


Producto apto para uso en interiores y exteriores. Adhesivo para todo tipo de espejos. Se recomienda realizar una prueba para el montaje de tipos especiales de espejos. Forma una conexión permanente resistente al agua y a la intemperie con diversas superficies como vidrio, aluminio, etc. Deberán realizarse ensayos con los materiales de base y condiciones reales para garantizar la adhesión y la compatibilidad de los materiales.


Limitaciones


No apto para PE, PP, PC, PMMA, PTFE y plásticos blandos. Evite el contacto con materiales que puedan liberar o absorber plastificantes como el butilo, EPDM, caucho de neopreno, PVC blando, etc. Puede producirse decoloración o pérdida de adherencia. No apto para el contacto continuo con el agua. No apto para el contacto con el borde aislante del acristalamiento. No es adecuado para pegar plásticos sometidos a tensión, como PMMA (Plexiglas®) y policarbonato, debido al riesgo de agrietamiento por tensión. Si se utiliza en plásticos, la superficie debe limpiarse a fondo. Se recomienda realizar una prueba de adherencia de antemano.



Compatible con pinturas


Una vez completamente curado, es compatible con la mayoría de pinturas y barnices a base de epoxi, poliuretano y agua. Le recomendamos que lleve a cabo una prueba de compatibilidad antes de usar el producto.

Base química

Polímero híbrido MS
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

290 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del contenido

460 g
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

90 °C
Más Información

Bajas emisiones

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.52 g/cm³
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

505.800 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,52 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 25°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Área de descargas

Certificado de homologación

680237756.pdf

Catálogo General

0893231000

Ficha Técnica

680238386.pdf

Ficha Técnica

680238551.pdf

Hoja de datos de seguridad

05139209.PDF
Scroll to top