MS-STRONGTACK 3600 BLANCO, 290 ML Adhesivo estructural Adhesivo MS de gran potencia Adhesivo de 1 componente de secado rápido, permanentemente elástico, con alta resistencia al adhesivo inicial y excelente adhesión basada en SMP, curado por humedad, polimerización neutra y olor neutro.
Adhesión inicial muy fuerte
Sin disolventes, isocianatos ni silicona
Ajustable
Curado completo rápido
Resistente a temperaturas de -40 °C a +90 °C
Resistencia mecánica muy alta
Excelentes propiedades de sellado
Gama de adhesivos muy amplia
Inodoro
Compatible con pintura
Polimerización químicamente neutra
Resistencia a corto plazo de hasta +200 °C para polvo y recubrimiento térmico
No corrosivo en superficies
Resistente a impactos y vibraciones (absorción de impactos)
Resistente a la expansión térmica y a la tensión del material
Pegado de parabrisas en construcción de vehículos, vagones y cabinas. Para el pegado sin carga y en aplicaciones que requieren un proceso de trabajo rápido y continuo. Unión flexible e inmediata de cargas en metalurgia, fabricación de equipos e ingeniería mecánica, tecnología de plásticos, sistemas de aire acondicionado y ventilación, carrocería, vagones, vehículos y construcción de contenedores.
Compatibilidad de pintura: Debido a la cantidad existente de pinturas y barnices en el mercado, le recomendamos que realice pruebas preliminares. El uso de pinturas a base de resina de alquídica puede retrasar el secado.
Resistencia química: Excelente resistencia al agua, disolventes alifáticos, aceites, grasas, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis, moderado contra ésteres, cetonas y aromáticos. No resiste los ácidos concentrados ni los hidrocarburos clorados.
Acero/acero inoxidable (metal)Hormigón (piedra y materiales para obra)Madera (madera y materiales)Pintura electrostática (metal)Vidrio (vidrio y materiales cerámicos)
Más Información
Base química
Polímero modificado de silano
Más Información
Resistencia a temperatura mínima
-40 °C
Más Información
Condiciones de densidad
a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información
Color
Blanco
Más Información
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo
200 °C
Más Información
Bajas emisiones
No
Más Información
Vida útil desde la producción
12 mes
Más Información
Densidad
1.39 g/cm³
Más Información
Se puede utilizar con productos alimenticios
No
Más Información
Temperatura de procesamiento mínima
5 °C
Más Información
Condiciones de endurecimiento/curado total
23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información
Resistencia a temperatura máxima
90 °C
Más Información
Temperatura de procesamiento máxima
40 °C
Más Información
Contenido
290 ml
Más Información
Contenedor
Cartucho
Más Información
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción
https://www.wurth.es/adhesivo-de-montaje-ms-strongtack-3600-blanco-290-ml0893228100MS-STRONGTACK 3600 BLANCO, 290 MLMS-STRONGTACK 3600 BLANCO, 290 ML<br>Adhesivo estructural<br>Adhesivo MS de gran potencia<br>Adhesivo de 1 componente de secado rápido, permanentemente elástico, con alta resistencia al adhesivo inicial y excelente adhesión basada en SMP, curado por humedad, polimerización neutra y olor neutro.<br><ul><li>Adhesión inicial muy fuerte</li><li>Sin disolventes, isocianatos ni silicona</li><li>Ajustable</li><li>Curado completo rápido</li><li>Resistente a temperaturas de -40 °C a +90 °C</li><li>Resistencia mecánica muy alta</li><li>Excelentes propiedades de sellado</li><li>Gama de adhesivos muy amplia</li><li>Inodoro</li><li>Compatible con pintura</li><li>Polimerización químicamente neutra</li><li>Resistencia a corto plazo de hasta +200 °C para polvo y recubrimiento térmico</li><li>No corrosivo en superficies</li><li>Resistente a impactos y vibraciones (absorción de impactos)</li><li>Resistente a la expansión térmica y a la tensión del material</li></ul><br><P>Pegado de parabrisas en construcción de vehículos, vagones y cabinas. Para el pegado sin carga y en aplicaciones que requieren un proceso de trabajo rápido y continuo. Unión flexible e inmediata de cargas en metalurgia, fabricación de equipos e ingeniería mecánica, tecnología de plásticos, sistemas de aire acondicionado y ventilación, carrocería, vagones, vehículos y construcción de contenedores.</P><br><P>Compatibilidad de pintura: Debido a la cantidad existente de pinturas y barnices en el mercado, le recomendamos que realice pruebas preliminares. El uso de pinturas a base de resina de alquídica puede retrasar el secado.</P><br/><P></P><br/><P>Resistencia química: Excelente resistencia al agua, disolventes alifáticos, aceites, grasas, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis, moderado contra ésteres, cetonas y aromáticos. No resiste los ácidos concentrados ni los hidrocarburos clorados.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/category/348px/117437764.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/category/200px/117437764.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Adhesivos/Productos/Químicos/Adhesivos/Adhesivos estructurales/Productos/Químicos/Adhesivos/Adhesivos estructurales/Adhesivo estructural1708112578000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!