Manguito protector sin casquillo de plástico

Ref.: 0557184356
Ver todas las versiones
-ADERENDHUEL VERZ 1,5 X15 MM

Descripción

-ADERENDHUEL VERZ 1,5 X15 MM
Manguito protector sin casquillo de plástico
DIN 46228 parte 1

Compatible con ORSY

Material

CU
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Diámetro interior del manguito

1.7 mm
Más Información

Grosor de la pared del manguito

0.15 mm
Más Información

DIN

46228
Más Información

Sección transversal del hilo

1.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.121 g
Más Información

Normas

DIN 46228
Más Información
Scroll to top