Solución de urea con aditivo

Ref.: 5861700105
Ver todas las versiones
ADBLUE-CON-ADITIVO-ANTICRISTALIZANTE 10L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADBLUE-CON-ADITIVO-ANTICRISTALIZANTE 10L
Solución de urea con aditivo
Fórmula especial que evita la cristalización de la solución de urea.
Solución de urea con aditivo.Evita la cristalización en el sistema de reducción catalítica selectiva.Protege el sistema de reducción catalítica selectiva y el motor.Reduce el riesgo de averías del vehículo.Permite el cumplimiento de los niveles de emisiones especificados en las normas de emisiones.
Producto listo para su uso. Vierta directamente el producto en el depósito de solución de urea del vehículo.
Permite que el sistema de postratamiento de los gases de escape SCR funcione sin riesgo de cristalización de la solución de urea.
Manténgase alejado de la luz solar directa.
No diluir con agua.
No vaciar en el depósito de diésel.

Base química

Urea en agua desmineralizada
Más Información

Contenido

10 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento fresca y seca, sin exposición a la lu
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

10.79 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

1 años
Más Información

Densidad

1111.5 kg/m³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.280 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1111,5 kg/m³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

1 años / Área de almacenamiento fresca y seca, sin exposició
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5861700105

Ficha Técnica

651089429.pdf

Hoja de datos de seguridad

04963449.PDF
Scroll to top