Solución de urea con aditivo

Ref.: 5861700106
Ver todas las versiones

ADBLUE-ANTICRISTALIZANTE-1000L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADBLUE-ANTICRISTALIZANTE-1000L
Solución de urea con aditivo
Fórmula especial que evita la cristalización de la solución de urea.
Solución de urea con aditivo.Evita la cristalización en el sistema de reducción catalítica selectiva.Protege el sistema de reducción catalítica selectiva y el motor.Reduce el riesgo de averías del vehículo.Permite el cumplimiento de los niveles de emisiones especificados en las normas de emisiones.
Producto listo para su uso. Vierta directamente el producto en el depósito de solución de urea del vehículo.
Permite que el sistema de postratamiento de los gases de escape SCR funcione sin riesgo de cristalización de la solución de urea.
Manténgase alejado de la luz solar directa.
No diluir con agua.
No vaciar en el depósito de diésel.

Base química

Urea en agua desmineralizada
Más Información

Contenido

1000 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

1110 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

1 años
Más Información

Densidad

1111.5 kg/m³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1167.500 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1111,5 kg/m³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

1 años / a 20°C
Más Información

Catálogo General

5861700106

Ficha Técnica

651089429.pdf

Hoja de datos de seguridad

04972476.PDF
Scroll to top