AdBlue®

Ref.: 5861700008
Ver todas las versiones

ADBLUE-1000L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADBLUE-1000L
AdBlue®
Para motores diésel con postratamiento de gases de escape SCR
  • Solución acuosa al 32,5 % para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno
  • Cumple con las disposiciones de la norma ISO 22241-1

Durante el llenado de AdBlue®, es necesario cumplimentar la información correspondiente en las instrucciones de uso del vehículo.


Solución acuosa de urea al 32,5 %, para vehículos diésel con catalizadores de SCR. Para reducir los óxidos de nitrógeno en los gases de escape a fin de cumplir las normas sobre emisiones Euro 4/5 (para camiones) y Euro 6 (para turismos).


Evitar el contacto con la piel, los ojos y la pintura del vehículo. Llene únicamente el depósito designado con AdBlue®


. No echar al depósito de combustible. No diluya AdBlue® con agua. No exponga el AdBlue® a la luz solar directa.

Olor/fragancia

Amoniaco
Más Información

Base química

Urea en agua desmineralizada
Más Información

Contenido

1000 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

1080 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

1 años
Más Información

Densidad

1.0870 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1137.500 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,0870 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

1 años / a 20°C
Más Información

Catálogo General

5861700008

Ficha Técnica

644765158.pdf

Hoja de datos de seguridad

04975550.PDF
Scroll to top