Adaptador de soldadura BSP, macho

Ref.: 0867270702
Ver todas las versiones

RACOR MACHO SALDABLE BSP 60º 1/8"

Descripción

RACOR MACHO SALDABLE BSP 60º 1/8"
Adaptador de soldadura BSP, macho

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/8 pulgadas - 28
Más Información

Diámetro de la rosca

1/8 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información
Scroll to top