Pasamuros, JIC de 37° macho

Ref.: 0867271120
Ver todas las versiones

PASABATIQUE RECTO JIC 1"5/8

Descripción

PASABATIQUE RECTO JIC 1"5/8
Pasamuros, JIC de 37° macho

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

1-5/8 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

41 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

564.000 g
Más Información
Scroll to top