Portabrocas, hoja intercambiable con mandril de cambio rápido

Ref.: 0613704
Ver todas las versiones
ADAP-PUNTAS-1/4-L165MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAP-PUNTAS-1/4-L165MM
Portabrocas, hoja intercambiable con mandril de cambio rápido

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

165 mm
Más Información

Accionamiento

6 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0613704

Ficha Técnica

32408657.pdf
Scroll to top