Soporte universal, magnético

Ref.: 0614176708
Ver todas las versiones
ADAPTADOR PUNTAS 1/4" IMANTADO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR PUNTAS 1/4" IMANTADO
Soporte universal, magnético
Con portabrocas de cambio rápido e imán permanente

Cambio de herramienta excepcionalmente rápido

Si se empuja el casquillo de fijación ligeramente hacia delante, se abre el mecanismo de cierre.

Longitud de hoja

31 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Diámetro del manguito

14.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614176708

Ficha Técnica

32408694.pdf
Scroll to top