Adaptador para llave de carraca

Ref.: 071313504
Ver todas las versiones
ADAPTADOR 3/8 PARA 071313501
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR 3/8 PARA 071313501
Adaptador para llave de carraca
Para para llave de vaso de 3/8 pulg.
También se pueden usar llaves de vaso estándar

Cromada, pulida


Para carraca reversible o carraca pasante con montura de 19 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

32.5 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.140 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071313504

Ficha Técnica

32408796.pdf
Scroll to top