Adaptador para llave de carraca

Ref.: 071313505
Ver todas las versiones
ADAPTADOR PUNTAS 14 PARA 0713135
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR PUNTAS 14 PARA 0713135
Adaptador para llave de carraca
Para puntas de 1/4 pulgadas

Cromada, pulida


Para carraca reversible o carraca pasante con montura de 19 mm

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

0 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior
Más Información

Longitud

30.5 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

30.5 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

19 mm
Más Información

Ancho de llave

1/4 pulgada
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.050 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071313505

Ficha Técnica

32408796.pdf
Scroll to top