Adaptador para llave de carraca

Ref.: 071313503
Ver todas las versiones
ADAPTADOR 1/2 PARA 071313501
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR 1/2 PARA 071313501
Adaptador para llave de carraca
Para llave de vaso de 1/2 pulg.
También se pueden usar llaves de vaso estándar

Cromada, pulida


Para trinquete reversible o carraca pasante con portaherramientas de 19 mm

Material

CR-V-ST
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

39 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.660 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071313503

Ficha Técnica

32408796.pdf
Scroll to top