Adaptador

Ref.: 088530 353
Ver todas las versiones
ADAPTADOR M18X1,5 A M18X1,5/L:34MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR M18X1,5 A M18X1,5/L:34MM
Adaptador
Para UNI air spiral leads

Se puede almacenar en el sistema ORSY


Se necesitan 2 adaptadores para cada bobina

Material

ST
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M18 x 1,5/M18 x 1,5
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

MAN, Scania/Iveco
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

088530353

Ficha Técnica

32406703.pdf
Scroll to top