Adaptador de inyección WIT-IA

Ref.: 0903488025
Ver todas las versiones
ADAPTADOR INYECCION D31MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR INYECCION D31MM
Adaptador de inyección WIT-IA
para garantizar que los orificios de perforación rellenos de mortero no contengan burbujas de aire

Adaptador de inyección WIT-IA, compatible con los sistemas de inyección:

  • WIT-PE 500, REBAR: homologación técnica europea ETA-07/0313
  • WIT-PE 500, REBAR: permiso de construcción general Z-21.8-1834

Garantiza que los orificios rellenos de mortero no contengan burbujas de aire


29,1

Diámetro nominal de taladro

32 mm
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Diámetro exterior

31 mm
Más Información

Extensión adecuada

WIT-MV 16
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.010 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0903488025

Ficha Técnica

32407832.pdf

Ficha Técnica

32407833.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top