Adaptador de inyección WIT-IA

Ref.: 0903488020
Ver todas las versiones
ADAPTADOR INYECCION D24MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR INYECCION D24MM
Adaptador de inyección WIT-IA
para garantizar que los orificios de perforación rellenos de mortero no contengan burbujas de aire

Adaptador de inyección WIT-IA, compatible con los sistemas de inyección:

  • WIT-PE 500, REBAR: homologación técnica europea ETA-07/0313
  • WIT-PE 500, REBAR: permiso de construcción general Z-21.8-1834

Garantiza que los orificios rellenos de mortero no contengan burbujas de aire


29,1

Se puede utilizar para el anclaje tensor W-ZA

M20
Más Información

Diámetro nominal de taladro

25 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

Extensión adecuada

WIT-MV 16
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.350 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0903488020

Ficha Técnica

32407832.pdf

Ficha Técnica

32407833.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top