Adaptador, JIC 37° giratorio hembra-macho de 60° de BSP

Ref.: 0867390804
ADAPT. H/M OR JIC/BSP 3/4"-1/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPT. H/M OR JIC/BSP 3/4"-1/4"
Adaptador, JIC 37° giratorio hembra-macho de 60° de BSP

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

3/4 in
Más Información

Rosca tipo 2

BSP
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1/4 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867390804

Ficha Técnica

675560917.pdf
Scroll to top