Adaptador, JIC 37° giratorio hembra-macho de 60° de BSP

Ref.: 0867392016
ADAPT. H/M OR JIC/BSP 1"5/8-1"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPT. H/M OR JIC/BSP 1"5/8-1"
Adaptador, JIC 37° giratorio hembra-macho de 60° de BSP

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

1-5/8 in
Más Información

Rosca tipo 2

BSP
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

41 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

454.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867392016

Ficha Técnica

675560917.pdf
Scroll to top