Adaptador, JIC 37° giratorio hembra-macho de 60° de BSP

Ref.: 0867392424
ADAPT. H/M OR JIC/BSP 1"7/8-1"1/2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPT. H/M OR JIC/BSP 1"7/8-1"1/2
Adaptador, JIC 37° giratorio hembra-macho de 60° de BSP

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

1-7/8 in
Más Información

Rosca tipo 2

BSP
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

55 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1-1/2 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

671.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867392424

Ficha Técnica

675560917.pdf
Scroll to top