Juegos de adaptadores

Ref.: W067100123
Ver todas las versiones
ADAPTADOR FLUSHING KIT SET 24
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR FLUSHING KIT SET 24
Juegos de adaptadores
Para kit de vaciado FK500
Para puentear las conexiones del compresor
Adaptadores especiales para conectar el kit de vaciado a la unidad de aire acondicionado del vehículo

Diferentes adaptadores para el compresor de aire acondicionado correspondiente del vehículo.

Contenido del juego:
  • 1 adaptador para conexión de alta presión
  • 1 adaptador para conexión de baja presión
  • o 1 puente adaptador para ambas conexiones

Determinación del juego de adaptadores adecuado:
  • Selección del tipo de compresor con la función de filtro
  • En las tablas de la lista del juego de adaptadores, determine el número de artículo según el modelo del vehículo y el tipo de compresor

El kit de enjuague está conectado entre la unidad de mantenimiento de aire acondicionado y el sistema de aire acondicionado del vehículo (en lugar del compresor) con los adaptadores adecuados.


Para purgar todo el circuito de aire acondicionado del vehículo, las conexiones de alta y baja presión del compresor deben puentearse mediante adaptadores.

Material

ALU/BRS
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Diseño

Set de adaptadores 24
Más Información

Anchura

125 mm
Más Información

Tipo de compresor

DELPHI/HARRISON CVC5DELPHI/HARRISON CVC5/V5DELPHI/HARRISON CVC7DELPHI/HARRISON DCS17ICDELPHI/HARRISON V5DENSO 6SEL14CKEIHIN DCS-17C/DCS-17ECKEIHIN DCS-17C/DCS-17ICKEIHIN DCS-17ECKEIHIN DCS-17ICSANDEN SD6V12SELTEC DKS-17DVALEO/ZEXEL VCS-14EC/VSC-14ECVALEO/ZEXEL VSC-14ECZEXEL DCS-17ICZEXEL DKS-15DZEXEL DKS-17D
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

FiatMercedes-BenzMitsubishiNissanOpel/VauxhallRenaultSuzuki
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

W067100123

Ficha Técnica

94320594.pdf
Scroll to top