Pieza de unión de 90°

Ref.: 0884600106
Ver todas las versiones

ADAPTADOR CODO 90º M8X1--M10X1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR CODO 90º M8X1--M10X1
Pieza de unión de 90°
Para puntos de lubricación y colectores de difícil acceso

Para la conexión de una línea a un punto de lubricación o colector divisor si no se puede atornillar directamente un accesorio insertable o de anillo cortante.


En sistemas de engrase de baja viscosidad:


Se conectan líneas de 4 mm de diámetro a piezas de unión con anillos cónicos y pernos de unión M8 x 1.



En sistemas de engrase centrales:


Se conectan líneas de 6 mm de diámetro a piezas de unión con anillos de conicidad doble y pernos de unión M10 x 1.

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

23 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Rosca de conexión

M10 x 1
Más Información

Longitud 2

13 mm
Más Información

Rosca de salida

M10 x 1 cónico
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información

Catálogo General

0884600106

Ficha Técnica

32406742.pdf
Scroll to top