Adaptador de puntas

Ref.: 0613715
Ver todas las versiones
ADAPTADOR CARRACA WURTH 1/4 MINI
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR CARRACA WURTH 1/4 MINI
Adaptador de puntas
100 mm

Manguito y anillo de retención

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

C 6,3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0613715

Ficha Técnica

32408798.pdf
Scroll to top