Adaptador BRK

Ref.: 0885331616
Ver todas las versiones
ADAPTADOR BRK M22X1,5 M16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR BRK M22X1,5 M16
Adaptador BRK

Sistema de racor roscado de latón para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.

  • Insertable
  • No puede soltarse

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Material

BRS
Más Información

Rosca de conexión 2

FT M16 x 1,5
Más Información

Ancho de llave

29 x 32 mm
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.930 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0885331616

Ficha Técnica

32406754.pdf
Scroll to top