Adaptador de 3/8"

Ref.: 071512 02
Ver todas las versiones
ADAPTADOR 38 PUNTAS 10MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR 38 PUNTAS 10MM
Adaptador de 3/8"
Con vaso cuadrado de 3/8 pulgadas y vaso hexagonal de 10 mm

Por ejemplo, para utilizar puntas de 10 mm en carracas de 3/8 pulg.

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

29 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

10 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07151202

Ficha Técnica

32408656.pdf
Scroll to top