Adaptadores

Ref.: 071511 02
Ver todas las versiones
ADAPTADOR 10MM X 14

Descripción

ADAPTADOR 10MM X 14
Adaptadores
10 mm × 1/4 pulg.

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Accionamiento

10 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.300 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07151102
Scroll to top