1 adaptador de 1/2 pulg.

Ref.: 071513 02
Ver todas las versiones
ADAPTADOR 1/2-HEX-5/16IN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR 1/2-HEX-5/16IN
1 adaptador de 1/2 pulg.
Con portabrocas de cambio rápido
  • Salida: Cuadradillo DIN 3121 para utilizar con carraca o maneral
  • Orificio para pasador de seguridad y ranura para junta tórica
  • Salida: Hexágono interior de 1/4 o 5/16 pulgada, DIN 3126

Soporte universal para puntas de 1/4 pulgada o 5/16 pulgada

Material

ST
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

25 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

20 mm
Más Información

Tamaño de la punta

5/16 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3121
Más Información

Longitud del accesorio

22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

101.800 g
Más Información

Normas

DIN 3121
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07151302

Ficha Técnica

32408814.pdf
Scroll to top