Adaptador para lavadoras

Ref.: 0888800507
Ver todas las versiones
ADAPT-WMA-PLUG-DN40

Descripción

ADAPT-WMA-PLUG-DN40
Adaptador para lavadoras
Polipropileno blanco
Montaje a presión

Solo tiene que conectar la salida de la lavadora o lavavajillas al sifón

  • El práctico adaptador conecta de forma fácil y permanente la manguera de aguas residuales al sifón
  • El sólido componente de plástico encaja en mangueras estándar y se fija con la tuerca de unión de la manguera
  • El extremo más grande del adaptador se inserta fácilmente en el sifón
  • El plástico de alta calidad es irrompible y resistente a los productos de limpieza domésticos, y tiene superficies lisas no porosas
  • Material

    PP
    Más Información

    Diseño

    Para insertar
    Más Información

    Color

    Blanco
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    39269097900
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    13.000 g
    Más Información

    Conexión

    DN.. 40..
    Más Información
    Scroll to top