Adaptador en T, macho JIC de 37°-macho giratorio de BSP de 60° en el lateral

Ref.: 0867441616
ADAPT. TE MJ/MJ/MG BSP 1"5/16-1"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPT. TE MJ/MJ/MG BSP 1"5/16-1"
Adaptador en T, macho JIC de 37°-macho giratorio de BSP de 60° en el lateral

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

1-5/16 in
Más Información

Rosca tipo 2

BSP
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

545.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867441616

Ficha Técnica

675560936.pdf
Scroll to top