Adaptador en T, macho JIC de 37°-macho giratorio de BSP de 60° en el lateral

Ref.: 0867441208
ADAPT. TE MJ/MJ/MG BSP 1"1/16-1/2"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPT. TE MJ/MJ/MG BSP 1"1/16-1/2"
Adaptador en T, macho JIC de 37°-macho giratorio de BSP de 60° en el lateral

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

1-1/16 in
Más Información

Rosca tipo 2

BSP
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1/2 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

323.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867441208

Ficha Técnica

675560936.pdf
Scroll to top