ADAPT. TE MJ/MG BSP/MJ 1"5/8-1"1/4" Racor en T JIC (T) de BSP recto, rosca macho orientable Conector de salida bidireccional, aro exterior de BSP, junta del cuerpo, 2 uds. JIC, aro exterior.
https://www.wurth.es/adapt-t-m-jic-ad-cen-bsp-1-5-8in-1-1-4in0867452020ADAPT. TE MJ/MG BSP/MJ 1"5/8-1"1/4"ADAPT. TE MJ/MG BSP/MJ 1"5/8-1"1/4"<br>Racor en T JIC (T) de BSP recto, rosca macho<br>orientable<br>Conector de salida bidireccional, aro exterior de BSP, junta del cuerpo, 2 uds. JIC, aro exterior.<br><p class="level1">Empalme JIC:</p><ul><li>Rosca UNF</li></ul><P></P><p class="level1">Sellado:</p><ul><li>Superficies de sellado metálicas</li><li>74° (2 × 37°), apriete cónico</li></ul><p class="level1">Articulación del cuerpo:</p><ul><li>Rosca del cuerpo G de BPS</li></ul><P></P><p class="level1">Sellado de la junta del cuerpo:</p><ul><li>ISO 1179-3 / H </li><li>Junta tórica</li><li>Aro de apoyo</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/640957503.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/640957503.jpg/Productos/Productos/Elementos hidráulicos y de tracción/Productos/Elementos hidráulicos y de tracción/Hidráulica/Productos/Elementos hidráulicos y de tracción/Hidráulica/Adaptadores de racor para manguera/Productos/Elementos hidráulicos y de tracción/Hidráulica/Adaptadores de racor para manguera/Boquilla JIC - BSP1737338120000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!