Adaptador de puntas universal de ¼ de pulgada

Ref.: 0614176634
Ver todas las versiones
ADAPT. PUNTA 14 PULG IMAN MICROLOCK
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPT. PUNTA 14 PULG IMAN MICROLOCK
Adaptador de puntas universal de ¼ de pulgada
Innovador adaptador de puntas magnético con portabrocas de cambio rápido y manguito guía

Las puntas se pueden cambiar de forma rápida y sencilla

  • Si el manguito no se acciona, la punta se introduce en el soporte
  • La punta se bloquea automáticamente y garantiza un ajuste seguro sin oscilaciones
  • Desbloqueo fácil gracias al portabrocas de cambio rápido con mecanismo de resorte

Agarre perfecto y trabajo cómodo

  • Portabrocas de cambio rápido con moleteado para un agarre perfecto, y manguito guía de aluminio negro para un trabajo cómodo
  • El manguito no gira con la punta

Diseño muy compacto

  • Adaptador de puntas muy delgado, diámetro máximo 11,5 mm
  • Adecuado para espacios reducidos

Para puntas hexágonales conforme a DIN 3126


Longitud de hoja

26 mm
Más Información

Material

SST/ALU
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior, pulgadas
Más Información

Longitud

66 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

C 6,3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Diámetro del manguito

10.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.000 g
Más Información

Longitud del manguito

40 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614176634

Ficha Técnica

662918311.pdf
Scroll to top