Tope de extremo para gas, de BSP, macho

Ref.: 0866523003
Ver todas las versiones
TAPÓN MACHO BSP 60º 3/8"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN MACHO BSP 60º 3/8"
Tope de extremo para gas, de BSP, macho
Tapón de cierre, BSP

Tapón de cierre con rosca exterior de BSP.

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

G 3/8 pulgadas - 19
Más Información

Longitud

20.5 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 3/8 inch - 19
Más Información

Longitud 2

12.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866523003

Ficha Técnica

98470718.pdf
Scroll to top