Conector hexagonal con tope para gas, macho, BSP; incorpora tope y junta tórica

Ref.: 0866511002
Ver todas las versiones
TAPÓN BSP CON JUNTA TÓRICA 1/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN BSP CON JUNTA TÓRICA 1/4"
Conector hexagonal con tope para gas, macho, BSP; incorpora tope y junta tórica
Tapón de sellado
  • Con sellado elástico.
  • Pulgadas.

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/4 pulgadas - 19
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Ancho de llave

6 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1/4 inch - 19
Más Información

Diámetro

19 mm
Más Información

Longitud 2

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866511002

Ficha Técnica

98470718.pdf
Scroll to top