Racor intermedio

Ref.: 0866500176
Ver todas las versiones

DIN100 T DE UNION TUBO 12L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIN100 T DE UNION TUBO 12L
Racor intermedio
GE/ED, unidades métricas

Conexión de rosca recta

  • Con sellado elástico
  • Unidades métricas

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

500 bar
Más Información

Catálogo General

0866500176

Ficha Técnica

98470734.pdf

Ficha Técnica

98470737.pdf

Ficha Técnica

98470738.pdf

Ficha Técnica

98470739.pdf

Ficha Técnica

98470740.pdf
Scroll to top