Adaptador, macho de 37° JIC-hembra de 60° de BSP

Ref.: 0867380404
ADAPT. M/H JIC/BSP 60º 7/16"-1/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPT. M/H JIC/BSP 60º 7/16"-1/4"
Adaptador, macho de 37° JIC-hembra de 60° de BSP

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

7/16 in
Más Información

Rosca tipo 2

BSP
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1/4 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867380404

Ficha Técnica

675560808.pdf
Scroll to top