Adaptador, macho de 37° JIC-hembra de 60° de BSP

Ref.: 0867381616
ADAPT. M/H JIC/BSP 60º 1"5/16-1"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPT. M/H JIC/BSP 60º 1"5/16-1"
Adaptador, macho de 37° JIC-hembra de 60° de BSP

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

1-5/16 in
Más Información

Rosca tipo 2

BSP
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

41 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

243.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867381616

Ficha Técnica

675560808.pdf
Scroll to top