Adaptador, macho de 37° JIC-hembra de 60° de BSP

Ref.: 0867380502
ADAPT. M/H JIC/BSP 60º 1/2"-1/8"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPT. M/H JIC/BSP 60º 1/2"-1/8"
Adaptador, macho de 37° JIC-hembra de 60° de BSP

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

1/2 in
Más Información

Rosca tipo 2

BSP
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1/8 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

112.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867380502

Ficha Técnica

675560808.pdf
Scroll to top