Adaptador, JIC de 37° macho-Macho de 60° en metrico

Ref.: 0867370818
ADAPT. M/M JIC/MET 60º 3/4-18X1,5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPT. M/M JIC/MET 60º 3/4-18X1,5MM
Adaptador, JIC de 37° macho-Macho de 60° en metrico

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

3/4 in
Más Información

Rosca tipo 2

M
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

18 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867370818

Ficha Técnica

675560809.pdf
Scroll to top