Empalme giratorio con acodadura de 90 grados, M/M JIC de 37°

Ref.: 0866545505
CODO 90º M/HL JIC 37º 1/2"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CODO 90º M/HL JIC 37º 1/2"
Empalme giratorio con acodadura de 90 grados, M/M JIC de 37°

Material

ST
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Ancho de llave

14 mm17 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas - 20 UNF
Más Información

Longitud 2

28 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866545505

Ficha Técnica

98470724.pdf
Scroll to top