Empalme giratorio reductor M/H, JIC de 37°

Ref.: 0866542608
REDUCCIÓN RECTA M/HL JIC 37º 9/16"-3/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCIÓN RECTA M/HL JIC 37º 9/16"-3/4"
Empalme giratorio reductor M/H, JIC de 37°

Material

ST
Más Información

Rosca de conexión 2

3/4” -16 UNF
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Rosca de conexión

9/16 pulgada - 18 UNF
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866542608

Ficha Técnica

98470721.pdf
Scroll to top