Empalme giratorio reductor M/H, JIC de 37°

Ref.: 0866542410
REDUCCIÓN RECTA M/HL JIC 37º 7/16"-7/8"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCIÓN RECTA M/HL JIC 37º 7/16"-7/8"
Empalme giratorio reductor M/H, JIC de 37°

Material

ST
Más Información

Rosca de conexión 2

7/8” – 14 UNF
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Rosca de conexión

7/16 pulgadas - 20 UNF
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866542410

Ficha Técnica

98470721.pdf
Scroll to top