Empalme giratorio reductor M/H, JIC de 37°

Ref.: 0866542812
REDUCCIÓN RECTA M/HL JIC 37º 3/4"-1"1/1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCIÓN RECTA M/HL JIC 37º 3/4"-1"1/1
Empalme giratorio reductor M/H, JIC de 37°

Material

ST
Más Información

Rosca de conexión 2

1 1/16” – 12 UNF
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/4 pulgadas - 16 UNF
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866542812

Ficha Técnica

98470721.pdf
Scroll to top