Boquilla acodada JIC en ángulo de 90°, rosca macho-hembra

Ref.: 0866544505
CODO 90º M/M JIC 37º 1/2"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CODO 90º M/M JIC 37º 1/2"
Boquilla acodada JIC en ángulo de 90°, rosca macho-hembra
Conector con roscas UNF y superficies de sellado JIC 37°

Material

ST
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866544505

Ficha Técnica

98470724.pdf
Scroll to top