Empalme giratorio doble, macho, JIC de 37°

Ref.: 0866540608
Ver todas las versiones
REDUCCIÓN RECTA M/M JIC 37º 9/16"-3/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCIÓN RECTA M/M JIC 37º 9/16"-3/4"
Empalme giratorio doble, macho, JIC de 37°

Material

ST
Más Información

Longitud 3

14.1 mm
Más Información

Rosca de conexión 2

9/16 inch - 18 UNF
Más Información

Longitud

38.5 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/4 pulgadas - 16 UNF
Más Información

Longitud 2

16.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866540608

Ficha Técnica

98470719.pdf
Scroll to top