JIC doble pezón, hilo masculino

Ref.: 0866540404
UNION RECTA M/M JIC 37º 7/16"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION RECTA M/M JIC 37º 7/16"
JIC doble pezón, hilo masculino

Material

ST
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866540404

Ficha Técnica

98470719.pdf
Scroll to top