Empalme giratorio doble, macho, JIC de 37°

Ref.: 0866540506
Ver todas las versiones

REDUCCIÓN RECTA M/M JIC 37º 1/2"-9/16"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCIÓN RECTA M/M JIC 37º 1/2"-9/16"
Empalme giratorio doble, macho, JIC de 37°

Material

ST
Más Información

Rosca de conexión 2

9/16 inch - 18 UNF
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas - 20 UNF
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Catálogo General

0866540506

Ficha Técnica

98470719.pdf
Scroll to top